ELETTROCANALI - ETNECL40751TEC RONZATORE MYLIFE 12V 8VA TEC - ECL40751TEC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - grau
Montageart - Einbau
Tonart - Dauerton
Stromart - AC
Schutzart (IP) - IP00
Packung
12 ST
EAN
8033576776637
Artikelnummer
ETNECL40751TEC
Herstellernummer
ECL40751TEC
Hersteller
ETN
Gehäusefarbe:
grau
Montageart:
Einbau
Tonart:
Dauerton
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP00
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Oberflächenschutz Gehäuse:
unbehandelt
Trafo eingebaut:
ja
RONZATORE MYLIFE 12V 8VA TEC


