Startseite

ELETTROCANALI - ETNECL4066 DIFFUSORE LED NOTTURNO MYLIFE 3 MODULI - ECL4066

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230 V

  • Geeignet für Schutzart (IP) - IP20

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 3

  • Farbe - schwarz

  • Befestigungsart - Schraubbefestigung

Packung

  • 1 ST

EAN

8033576776651

Artikelnummer

ETNECL4066

Herstellernummer

ECL4066

Hersteller

ETN

Nennspannung:

230 V

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Farbe:

schwarz

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

41 mm

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

46.77 mm

Gerätetiefe:

41 mm

DIFFUSORE LED NOTTURNO 3 MOD.