Startseite

ELETTROCANALI - ETNECL4063LWH TERMOSTATO MYLIFE 3 MOD. A BATTERIE BI - ECL4063LWH

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Art der Spannungsversorgung - Batterie

  • Anschluss - 2-Draht

Packung

  • 1 ST

EAN

8032793870678

Artikelnummer

ETNECL4063LWH

Herstellernummer

ECL4063LWH

Hersteller

ETN

Ausführung:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Anschluss:

2-Draht

Sensor extern:

ja

Geeignet für Kühlen:

ja

Mit Display:

nein

Kontaktausführung:

Öffner (NC)

Temperatur ablesbar:

nein

Differenz verstellbar:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Bedienung:

Dreh

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

TERMOSTATO MYLIFE EL 3 MOD B