Startseite

ELETTROCANALI - ETNECL4063LTEC TERMOSTATO MYLIFE 3 MOD. A BATTERIE TEC - ECL4063LTEC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Art der Spannungsversorgung - Batterie

  • Anschluss - 2-Draht

  • Sensor extern - ja

  • Geeignet für Kühlen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032793870661

Artikelnummer

ETNECL4063LTEC

Herstellernummer

ECL4063LTEC

Hersteller

ETN

Ausführung:

sonstige

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Anschluss:

2-Draht

Sensor extern:

ja

Geeignet für Kühlen:

ja

Differenz verstellbar:

ja

Temperatur ablesbar:

nein

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Mit Display:

nein

Bedienung:

Dreh

Kontaktausführung:

Öffner (NC)

Schutzart (IP):

IP00

Farbe:

grau

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

TERMOSTATO MYLIFE EL 3 MOD TEC