ELETTROCANALI - ETNECL4063L TERMOSTATO MYLIFE 3 MOD. A BATTERIE - ECL4063L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Montageart - Unterputz
Farbe - schwarz
Art der Spannungsversorgung - Batterie
Anschluss - 2-Draht
Packung
1 ST
EAN
8032793870654
Artikelnummer
ETNECL4063L
Herstellernummer
ECL4063L
Hersteller
ETN
Ausführung:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Farbe:
schwarz
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Anschluss:
2-Draht
Sensor extern:
ja
Geeignet für Kühlen:
ja
Mit Display:
nein
Kontaktausführung:
Öffner (NC)
Temperatur ablesbar:
nein
Differenz verstellbar:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Bedienung:
Dreh
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


