Startseite

ELETTROCANALI - ETNECL4062L CRONOTERMOSTATO DIGITALE MYLIFE A BATTER - ECL4062L

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Regelungsart An/Aus - ja

  • Regelungsart modulierend - ja

  • Farbe - schwarz

  • Anschluss - 2-Draht

  • Art der Spannungsversorgung - Batterie

Packung

  • 1 ST

EAN

8032793870647

Artikelnummer

ETNECL4062L

Herstellernummer

ECL4062L

Hersteller

ETN

Regelungsart An/Aus:

ja

Regelungsart modulierend:

ja

Farbe:

schwarz

Anschluss:

2-Draht

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Kommunikationsprotokoll:

sonstige

Mit Empfänger:

nein

Sensor extern:

nein

Geeignet für Kühlen:

ja

Uhrentyp:

Wochenuhr

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Mit thermischer Rückführung:

ja

Mit Display:

ja

Kontaktausführung:

Öffner (NC)

Differenz verstellbar:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

58 mm

Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar:

nein

Bedienung:

Taste

Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:

nein

Temperatur ablesbar:

ja

Höhe:

68 mm

Ausführung Uhr:

digital

Explosionsgeschützt:

nein

Tiefe:

52.5 mm

CRONOTERMOST. DIG MYLIFE A BAT