Startseite

ELETTROCANALI - ETNECL4054TEC PRESA COAS.ULB PASS.MYLIFE CONN.M 4DB TE - ECL4054TEC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchgangsdose

  • Anzahl der Auslässe - 1

  • Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 4 dB

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Befestigungsart - Befestigung mit Schraube

Packung

  • 12 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033954874924

Artikelnummer

ETNECL4054TEC

Herstellernummer

ECL4054TEC

Hersteller

ETN

Ausführung:

Durchgangsdose

Anzahl der Auslässe:

1

Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:

4 dB

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP00

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

46.77 mm

Gerätetiefe:

41 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

41 mm

Ausführung der Steckdose:

TV

DAB+:

nein

TV-Frequenzband:

5...2400 MHz

PRESA MYLIFE CO ULB PAS CM TEC 4DB