Startseite

ELETTROCANALI - ETNECL4052SATEC PRESA COAS.TVSAT DIR.MYLIFE CONN.F TEC - ECL4052SATEC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchgangsdose

  • Anzahl der Auslässe - 1

  • Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 0 dB

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Befestigungsart - Befestigung mit Schraube

Packung

  • 12 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033576776590

Artikelnummer

ETNECL4052SATEC

Herstellernummer

ECL4052SATEC

Hersteller

ETN

Ausführung:

Durchgangsdose

Anzahl der Auslässe:

1

Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:

0 dB

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP00

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

46.77 mm

Gerätetiefe:

41 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

41 mm

Ausführung der Steckdose:

TV/SAT

DAB+:

nein

TV-Frequenzband:

5...2400 MHz

PRESA MYLIFE CO TVSAT D CF TEC