ELETTROCANALI - ETNECL4052SAT PRESA COAS.TVSAT DIR.MYLIFE CONN.F - ECL4052SAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchgangsdose
Anzahl der Auslässe - 1
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 0 dB
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Befestigungsart - Befestigung mit Schraube
Packung
12 ST
EAN
8033576772561
Artikelnummer
ETNECL4052SAT
Herstellernummer
ECL4052SAT
Hersteller
ETN
Ausführung:
Durchgangsdose
Anzahl der Auslässe:
1
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
0 dB
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP00
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
46.77 mm
Gerätetiefe:
41 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
41 mm
Ausführung der Steckdose:
TV/SAT
DAB+:
nein


