Startseite

ELETTROCANALI - ETNECL4051 PRESA COAS.ULB DIRETTA MYLIFE CONN.M - ECL4051

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchgangsdose

  • Anzahl der Auslässe - 1

  • Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 0 dB

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Befestigungsart - Befestigung mit Schraube

Packung

  • 12 ST

EAN

8059606157979

Artikelnummer

ETNECL4051

Herstellernummer

ECL4051

Hersteller

ETN

Ausführung:

Durchgangsdose

Anzahl der Auslässe:

1

Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:

0 dB

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP00

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

46.77 mm

Gerätetiefe:

41 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

41 mm

Ausführung der Steckdose:

TV

DAB+:

nein

PRESA MYLIFE COAS ULB DIR CM