Startseite

ELETTROCANALI - ETNECL40481MTEC PRESA COAS.TV DIRETTA MYLIFE CONN.M TEC - ECL40481MTEC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchgangsdose

  • Anzahl der Auslässe - 1

  • Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 0 dB

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Befestigungsart - Befestigung mit Schraube

Packung

  • 12 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033576777016

Artikelnummer

ETNECL40481MTEC

Herstellernummer

ECL40481MTEC

Hersteller

ETN

Ausführung:

Durchgangsdose

Anzahl der Auslässe:

1

Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:

0 dB

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP00

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK00

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

46.77 mm

Gerätetiefe:

29 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

29 mm

Ausführung der Steckdose:

TV

DAB+:

nein

TV-Frequenzband:

40...860 MHz

PRESA MYLIFE CO TV DIR MAS TEC