ELETTROCANALI - ETNECL4046TEC PRESA ITA.UNEL SIC.MYLIFE 2P+T16A TEC - ECL4046TEC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Montageart - Unterputz
Nennstrom - 16 A
Min. Tiefe der Gerätedose - 44 mm
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 2
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033576776439
Artikelnummer
ETNECL4046TEC
Herstellernummer
ECL4046TEC
Hersteller
ETN
Farbe:
grau
Montageart:
Unterputz
Nennstrom:
16 A
Min. Tiefe der Gerätedose:
44 mm
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
0
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Mit Klappdeckel:
nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Abschließbar:
nein
Auswurfmechanismus:
nein
Isolierter Einbau:
nein
Mit Funktionsbeleuchtung:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Mit Durchschleiffunktion:
nein
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Nennspannung:
250 V
Frequenz:
50...60 Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
46 mm
Gerätehöhe:
48 mm
Gerätetiefe:
44 mm
Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher:
nein


