Startseite

ELETTROCANALI - ETNECL4046 PRESA ITA.UNEL SIC.MYLIFE 2P+T16A - ECL4046

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Montageart - Unterputz

  • Nennstrom - 16 A

  • Min. Tiefe der Gerätedose - 44 mm

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 2

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033576772400

Artikelnummer

ETNECL4046

Herstellernummer

ECL4046

Hersteller

ETN

Farbe:

schwarz

Montageart:

Unterputz

Nennstrom:

16 A

Min. Tiefe der Gerätedose:

44 mm

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

0

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Mit Klappdeckel:

nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Auswurfmechanismus:

nein

Isolierter Einbau:

nein

Mit Funktionsbeleuchtung:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Mit Durchschleiffunktion:

nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennspannung:

250 V

Frequenz:

50...60 Hz

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

46 mm

Gerätehöhe:

48 mm

Gerätetiefe:

44 mm

Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher:

nein

PRESA MYLIFE UNEL 2P+T CEN SIC