Startseite

ELETTROCANALI - ETNECL4000LD LAMPADA LED SPIA CAVO MM 100 - ECL4000LD

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - LED

  • Farbe des Leuchtmittels - blau

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

8033576777405

Artikelnummer

ETNECL4000LD

Herstellernummer

ECL4000LD

Hersteller

ETN

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

LED

Farbe des Leuchtmittels:

blau

Nennspannung:

230...230 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

sonstige

LAMPADA SPIA CAVO 100 mm LED