ELETTROCANALI - ETNECL3084V-GC PLACCA NEWPRESTIGE 4 MOD.VULC.GRIGIO CH. - ECL3084V-GC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 4
Farbe - grau
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche - ja
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033954879615
Artikelnummer
ETNECL3084V-GC
Herstellernummer
ECL3084V-GC
Hersteller
ETN
Anzahl der Einheiten:
4
Farbe:
grau
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
4
Befestigungsart:
einrasten
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
1
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
4
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
145 mm
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Unterflurkanaldose:
ja
Halogenfrei:
nein
Höhe:
102 mm
Oberflächenschutz:
lackiert
Transparent:
nein
Einbaubreite:
145 mm
Tiefe:
9 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm
Einbauhöhe:
102 mm


