Startseite

ELETTROCANALI - ETNECL2884AC PLACCA MYLIFE Q 4 MOD.ALLUMINIO CHIARO - ECL2884AC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Farbe - Aluminium

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - ja

Packung

  • 15 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8054382040484

Artikelnummer

ETNECL2884AC

Herstellernummer

ECL2884AC

Hersteller

ETN

Anzahl der Einheiten:

4

Farbe:

Aluminium

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

4

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

4

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

141 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Halogenfrei:

nein

Höhe:

90 mm

Oberflächenschutz:

lackiert

Transparent:

nein

Einbaubreite:

141 mm

Tiefe:

11 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Einbauhöhe:

90 mm

PLACCA 4 MOD MYLIFE Q ALLUM CH