Startseite

ELETTROCANALI - ETNECL2883A PLACCA MYLIFE Q 3 MODULI AVORIO - ECL2883A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - weiß

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - ja

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8053676577309

Artikelnummer

ETNECL2883A

Herstellernummer

ECL2883A

Hersteller

ETN

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

weiß

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

3

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

3

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

120 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Halogenfrei:

nein

Höhe:

90 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Transparent:

nein

Einbaubreite:

120 mm

Tiefe:

11 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Einbauhöhe:

90 mm

PLACCA 3 MOD MYLIFE Q AVORIO