ELETTROCANALI - ETNECL2552SAT PRESA COAS.TVSATDIR.TONDO CONN.F - ECL2552SAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchgangsdose
Anzahl der Auslässe - 1
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 0 dB
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Befestigungsart - Befestigung mit Schraube
Packung
20 ST
EAN
8033954878090
Artikelnummer
ETNECL2552SAT
Herstellernummer
ECL2552SAT
Hersteller
ETN
Ausführung:
Durchgangsdose
Anzahl der Auslässe:
1
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
0 dB
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP00
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Gerätebreite:
25 mm
Gerätehöhe:
49 mm
Gerätetiefe:
44 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
44 mm
Ausführung der Steckdose:
TV/SAT
DAB+:
nein


