Startseite

ELETTROCANALI - ETNECL2545 PRESA ITA.BIV.SIC.TONDO 2P +T 10/16A - ECL2545

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Montageart - Unterputz

  • Nennstrom - 16 A

  • Min. Tiefe der Gerätedose - 47 mm

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033954878038

Artikelnummer

ETNECL2545

Herstellernummer

ECL2545

Hersteller

ETN

Farbe:

weiß

Montageart:

Unterputz

Nennstrom:

16 A

Min. Tiefe der Gerätedose:

47 mm

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

0

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Mit Klappdeckel:

nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Auswurfmechanismus:

nein

Isolierter Einbau:

nein

Mit Funktionsbeleuchtung:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Mit Durchschleiffunktion:

nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennspannung:

250 V

Frequenz:

50...60 Hz

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

25 mm

Gerätehöhe:

51 mm

Gerätetiefe:

47 mm

Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher:

nein

PRESA BIVALENTE 10/16A 250V 2P+T CON ALVEOLI PROTETI