ELETTROCANALI - ETNECL2539 PRESA ITALIANA SIC.TONDO 2P +T 10A - ECL2539

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Montageart - Unterputz
Nennstrom - 10 A
Min. Tiefe der Gerätedose - 47 mm
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033954878021
Artikelnummer
ETNECL2539
Herstellernummer
ECL2539
Hersteller
ETN
Farbe:
weiß
Montageart:
Unterputz
Nennstrom:
10 A
Min. Tiefe der Gerätedose:
47 mm
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
0
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Mit Klappdeckel:
nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Abschließbar:
nein
Auswurfmechanismus:
nein
Isolierter Einbau:
nein
Mit Funktionsbeleuchtung:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Mit Durchschleiffunktion:
nein
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Nennspannung:
250 V
Frequenz:
50...60 Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
25 mm
Gerätehöhe:
51 mm
Gerätetiefe:
47 mm
Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher:
nein