ELETTROCANALI - ETNECL2524 PULSANTE UNIP.TIRANTE TONDO 10A 1P/NO - ECL2524

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzeltaster
Bedienungsart - Zugschnur
Zusammenstellung - Basiselement
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Nennspannung - 250 V
Packung
10 ST
EAN
8033954878014
Artikelnummer
ETNECL2524
Herstellernummer
ECL2524
Hersteller
ETN
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Zugschnur
Zusammenstellung:
Basiselement
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Nennspannung:
250 V
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
16 A
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20


