Startseite

ELETTROCANALI - ETNECK33634 PRESA NERA SCHUKO/BIVALENTE 10/16A - ECK33634

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbe - schwarz

  • Nennstrom - 16 A

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

Packung

  • 50 ST

EAN

8054382042051

Artikelnummer

ETNECK33634

Herstellernummer

ECK33634

Hersteller

ETN

Schutzart (IP):

IP20

Farbe:

schwarz

Nennstrom:

16 A

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

9011

Polzahl:

3

Nennspannung:

250 V

Mit Spannungsanzeige:

nein

Mit Schnellverschluss:

nein

PRESA NERA BIV SCHUKO 10/16A