ELETTROCANALI - ETNECK33604 PRESA BIANCA 16A 2P+T - ECK33604

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Italienischer Typ Bipasso
Schutzart (IP) - IP20
Farbe - weiß
Nennstrom - 16 A
Werkstoff - Kunststoff
Packung
50 ST
EAN
8054382041207
Artikelnummer
ETNECK33604
Herstellernummer
ECK33604
Hersteller
ETN
Ausführung:
Italienischer Typ Bipasso
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
weiß
Nennstrom:
16 A
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
9010
Polzahl:
3
Nennspannung:
250 V
Mit Spannungsanzeige:
nein
Mit Schnellverschluss:
nein


