ELETTROCANALI - ETNECK33514 ADATTATORE SCHUKO NERO 10A - ECK33514

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Buchse - IT (P 30)
Anzahl der USB-Ports - 0
Ausführung - Einzel
Nennstrom - 10...10 A
Nennspannung - 200...250 V
Packung
200 ST
EAN
8033576775203
Artikelnummer
ETNECK33514
Herstellernummer
ECK33514
Hersteller
ETN
Art der Buchse:
IT (P 30)
Anzahl der USB-Ports:
0
Ausführung:
Einzel
Nennstrom:
10...10 A
Nennspannung:
200...250 V
Mit Stecker für AU/NZ/PG/AR (AS/NZS 3112) (Typ I):
nein
Mit Stecker für BE/DE/NL/RU (Schutzkontakt CEE 7/4, Typ F):
nein
Mit Stecker für UK/HK (BS 1363) (Typ G):
nein
Mit Stecker für BE/DE/NL/RU/CH (Euro) (Typ C):
nein
Mit Stecker für CH (SEV 1011 Typ 11) (Typ J):
nein
Mit Stecker für US/CA/CN (NEMA 1-15) (Typ A):
nein
Mit Stecker für CH (SEV 1011 Typ 12) (Typ J):
nein
Mit Stecker für IT (S/P 17) (Typ L):
nein
Mit Stecker für FR (Erdungsstift) (Typ E):
nein
Mit Stecker für US/CA/CN (NEMA 5-15) (Typ B):
nein
Mit Stecker für CH (SEV 1011 Typ 23) (Typ J):
nein
Farbe:
schwarz
Mit Stecker für IT (S/P 11):
ja


