ELETTROCANALI - ETNECK33512 PRESA NERA 10A 2P+T - ECK33512

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Italienischer Typ P11
Schutzart (IP) - IP20
Farbe - schwarz
Nennstrom - 10 A
Werkstoff - Kunststoff
Packung
200 ST
EAN
8033576775982
Artikelnummer
ETNECK33512
Herstellernummer
ECK33512
Hersteller
ETN
Ausführung:
Italienischer Typ P11
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
schwarz
Nennstrom:
10 A
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
9003
Polzahl:
3
Nennspannung:
250 V
Mit Spannungsanzeige:
nein
Mit Schnellverschluss:
nein


