Startseite

ELETTROCANALI - ETNECK33511 PRESA NERA BIVALENTE 10/16A 2P+T - ECK33511

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Italienischer Typ Bipasso

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbe - schwarz

  • Nennstrom - 16 A

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 200 ST

EAN

8033576775364

Artikelnummer

ETNECK33511

Herstellernummer

ECK33511

Hersteller

ETN

Ausführung:

Italienischer Typ Bipasso

Schutzart (IP):

IP20

Farbe:

schwarz

Nennstrom:

16 A

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

9005

Polzahl:

3

Nennspannung:

250 V

Mit Spannungsanzeige:

nein

Mit Schnellverschluss:

nein

PRESA NERA BIV. 10/16A 2P+T