Startseite

ELETTROCANALI - ETNECK33502 PRESA BIANCA 10A 2P+T - ECK33502

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Italienischer Typ P11

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbe - weiß

  • Nennstrom - 10 A

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 200 ST

EAN

8033576775975

Artikelnummer

ETNECK33502

Herstellernummer

ECK33502

Hersteller

ETN

Ausführung:

Italienischer Typ P11

Schutzart (IP):

IP20

Farbe:

weiß

Nennstrom:

10 A

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

9003

Polzahl:

3

Nennspannung:

250 V

Mit Spannungsanzeige:

nein

Mit Schnellverschluss:

nein

PRESA MOBILE BIANCA 10A 2P+T