ELETTROCANALI - ETNECK33501 PRESA BIANCA BIVALENTE 10/16A 2P+T - ECK33501

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Italienischer Typ Bipasso
Schutzart (IP) - IP20
Farbe - weiß
Nennstrom - 16 A
Werkstoff - Kunststoff
Packung
200 ST
EAN
8033576775357
Artikelnummer
ETNECK33501
Herstellernummer
ECK33501
Hersteller
ETN
Ausführung:
Italienischer Typ Bipasso
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
weiß
Nennstrom:
16 A
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
9003
Polzahl:
3
Nennspannung:
250 V
Mit Spannungsanzeige:
nein
Mit Schnellverschluss:
nein


