ELETTROCANALI - ETNECK33416 PRESA NERA SCHUKO/BIVALENTE 10/16A - ECK33416

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Farbe - schwarz
Nennstrom - 16 A
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Thermoplast
Packung
200 ST
EAN
8033576775388
Artikelnummer
ETNECK33416
Herstellernummer
ECK33416
Hersteller
ETN
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
schwarz
Nennstrom:
16 A
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
9005
Polzahl:
3
Nennspannung:
250 V
Mit Spannungsanzeige:
nein
Mit Schnellverschluss:
nein


