ELETTROCANALI - ETNECK33406 PRESA BIANCA SCHUKO/BIVALENTE 10/16A - ECK33406

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Farbe - weiß
Nennstrom - 16 A
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Thermoplast
Packung
200 ST
EAN
8033576775371
Artikelnummer
ETNECK33406
Herstellernummer
ECK33406
Hersteller
ETN
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
weiß
Nennstrom:
16 A
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
9003
Polzahl:
3
Nennspannung:
250 V
Mit Spannungsanzeige:
nein
Mit Schnellverschluss:
nein


