Startseite

ELETTROCANALI - ETNECK33403 ADATTATORE TRIPLO BIV. BIANCO SPINA 16A - ECK33403

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Buchse - sonstige

  • Anzahl der USB-Ports - 0

  • Ausführung - kompakt

  • Nennstrom - 10...16 A

  • Nennspannung - 200...250 V

Packung

  • 200 ST

EAN

8033576775128

Artikelnummer

ETNECK33403

Herstellernummer

ECK33403

Hersteller

ETN

Art der Buchse:

sonstige

Anzahl der USB-Ports:

0

Ausführung:

kompakt

Nennstrom:

10...16 A

Nennspannung:

200...250 V

Mit Stecker für AU/NZ/PG/AR (AS/NZS 3112) (Typ I):

nein

Mit Stecker für BE/DE/NL/RU (Schutzkontakt CEE 7/4, Typ F):

nein

Mit Stecker für UK/HK (BS 1363) (Typ G):

nein

Mit Stecker für BE/DE/NL/RU/CH (Euro) (Typ C):

nein

Mit Stecker für CH (SEV 1011 Typ 11) (Typ J):

nein

Mit Stecker für US/CA/CN (NEMA 1-15) (Typ A):

nein

Mit Stecker für CH (SEV 1011 Typ 12) (Typ J):

nein

Mit Stecker für IT (S/P 17) (Typ L):

ja

Mit Stecker für FR (Erdungsstift) (Typ E):

nein

Mit Stecker für US/CA/CN (NEMA 5-15) (Typ B):

nein

Mit Stecker für CH (SEV 1011 Typ 23) (Typ J):

nein

Farbe:

weiß

Mit Stecker für IT (S/P 11):

nein

ADATTATORE TRIPLO 16A BIANCO