ELETTROCANALI - ETNECK33317 SPINA NERA SALVASPAZIO ORIENTABILE 16A - ECK33317

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Italienischer Typ P17
Schutzart (IP) - IP20
Polzahl - 3
Nennstrom - 16 A
Farbe - schwarz
Packung
200 ST
EAN
8033576776026
Artikelnummer
ETNECK33317
Herstellernummer
ECK33317
Hersteller
ETN
Ausführung:
Italienischer Typ P17
Schutzart (IP):
IP20
Polzahl:
3
Nennstrom:
16 A
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Nennspannung:
250 V
Zwischenstecker:
nein
Schutzkontakt:
rund


