Startseite

ELETTROCANALI - ETNECK33315 SPINA NERA SALVASPAZIO 16A 2P+T - ECK33315

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Italienischer Typ P17

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Polzahl - 3

  • Nennstrom - 16 A

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 200 ST

EAN

8033576775289

Artikelnummer

ETNECK33315

Herstellernummer

ECK33315

Hersteller

ETN

Ausführung:

Italienischer Typ P17

Schutzart (IP):

IP20

Polzahl:

3

Nennstrom:

16 A

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Nennspannung:

250 V

Zwischenstecker:

nein

Schutzkontakt:

rund

SPINA MOBILE NERA 16A 2P+T