Startseite

ELETTROCANALI - ETNECK33314 SPINA NERA SALVASPAZIO 10A 2P+T - ECK33314

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Italienischer Typ P11

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Polzahl - 3

  • Nennstrom - 10 A

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 200 ST

EAN

8033576775265

Artikelnummer

ETNECK33314

Herstellernummer

ECK33314

Hersteller

ETN

Ausführung:

Italienischer Typ P11

Schutzart (IP):

IP20

Polzahl:

3

Nennstrom:

10 A

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Nennspannung:

250 V

Zwischenstecker:

nein

Schutzkontakt:

rund

SPINA MOBILE NERA 10A 2P+T