Startseite

ELETTROCANALI - ETNECK33303 SPINA SCHUKO ASSIALE/90 BIANCA 16A - ECK33303

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Polzahl - 3

  • Nennstrom - 16 A

  • Farbe - weiß

Packung

  • 200 ST

EAN

8033576775333

Artikelnummer

ETNECK33303

Herstellernummer

ECK33303

Hersteller

ETN

Ausführung:

Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)

Schutzart (IP):

IP20

Polzahl:

3

Nennstrom:

16 A

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Nennspannung:

250 V

Zwischenstecker:

nein

Schutzkontakt:

sonstige

SPINA MOBILE BIANCA 16A 2P+T