ELETTROCANALI - ETNECK33301 SPINA BIANCA 10A 2P+T - ECK33301

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Italienischer Typ P11
Schutzart (IP) - IP20
Polzahl - 3
Nennstrom - 10 A
Farbe - weiß
Packung
200 ST
EAN
8033576775296
Artikelnummer
ETNECK33301
Herstellernummer
ECK33301
Hersteller
ETN
Ausführung:
Italienischer Typ P11
Schutzart (IP):
IP20
Polzahl:
3
Nennstrom:
10 A
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Nennspannung:
250 V
Zwischenstecker:
nein
Schutzkontakt:
rund


