ELETTROCANALI - ETNECK22426 PROLUNGA GIARDINO S17-S30 2X1,5 - 40 MT - ECK22426

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 40 m
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Anschluss 1 - sonstige
Ader-Zahl - 2
Anschluss 2 - sonstige
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
297 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8053676570331
Artikelnummer
ETNECK22426
Herstellernummer
ECK22426
Hersteller
ETN
Länge:
40 m
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Anschluss 1:
sonstige
Ader-Zahl:
2
Anschluss 2:
sonstige
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
orange
Schutzart (IP):
IP20
Kabeleinführung Anschluss 1:
gerade
Nennstrom:
16 A
Kabeleinführung Anschluss 2:
gerade
Temperaturbeständigkeit:
-15...35 °C
Mit Schutzleiter:
nein
Steckverbindersystem systemgebunden:
nein
Nennspannung:
300...500 V
Spiralleitung:
nein
Mit Schnurschalter:
nein
Frequenz:
50...60 Hz
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne


