ELETTROCANALI - ETNECK22201 PROLUNGA BIANCA 3MT SPINA10A PRESA10A - ECK22201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3 m
Anschluss 1 - sonstige
Ader-Zahl - 3
Anschluss 2 - sonstige
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
110 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033576775395
Artikelnummer
ETNECK22201
Herstellernummer
ECK22201
Hersteller
ETN
Länge:
3 m
Anschluss 1:
sonstige
Ader-Zahl:
3
Anschluss 2:
sonstige
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Nennstrom:
10 A
Kabeleinführung Anschluss 2:
gerade
Temperaturbeständigkeit:
-15...35 °C
Mit Schutzleiter:
ja
Steckverbindersystem systemgebunden:
nein
Nennspannung:
300...500 V
Spiralleitung:
nein
Mit Schnurschalter:
nein
Frequenz:
50...60 Hz
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
6.3 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne


