Startseite

ELETTROCANALI - ETNECICTA25VE TUBO POLIPROPILENE HF 34223 25 VERDE - ECICTA25VE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 25 mm

  • Farbe - grün

  • Innendurchmesser - 18.4 mm

  • Biegeverhalten - biegsam, selbst zurückbildend

  • Werkstoff - Polypropylen (PP)

Packung

  • 100 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.539 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8053676579549

Artikelnummer

ETNECICTA25VE

Herstellernummer

ECICTA25VE

Hersteller

ETN

Außendurchmesser:

25 mm

Farbe:

grün

Innendurchmesser:

18.4 mm

Biegeverhalten:

biegsam, selbst zurückbildend

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei:

ja

Ausführung flammwidrig:

ja

Hochgleitfähige Innenschicht:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

ja

Geeignet für Installation auf Holz:

ja

Aufputzmontage:

nein

Maschinen- und Anlageninstallation:

nein

Betriebstemperatur:

-5...90 °C

Mit Muffe:

nein

Unterputzmontage:

ja

RAL-Nummer:

6029

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Mit Meter-Anzeige:

nein

Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

schwer (Klasse 4 / 6 Joule)

TUBO CORR. PP HF 34223 Ø25 mm - 100 m - VERDE