Startseite

ELETTROCANALI - ETNECCFC50 CLIPS FISSATUBO A COLLARE 50 - ECCFC50

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 50...50 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Geschlossen - ja

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 250 ST

EAN

8054382041399

Artikelnummer

ETNECCFC50

Herstellernummer

ECCFC50

Hersteller

ETN

Geeignet für Rohrdurchmesser:

50...50 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Schraubloch

Geschlossen:

ja

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Farbe:

grau

Oberflächenschutz:

sonstige

Max. Anzahl der Rohre:

1

Geeignet für Schutzschläuche:

ja

Anreihbar:

nein

Mit Einlage:

nein

Mit Mauerdichtung:

nein

Einsatztemperatur:

-25...70 °C

Halogenfrei:

ja

CLIP FISSATUBO A COLLARE Ø50 mm - GRIGIA