ELETTROCANALI - ETNECCFC40 CLIPS FISSATUBO A COLLARE D40 - ECCFC40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 40...40 mm
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - Schraubloch
Geschlossen - ja
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
400 ST
EAN
8054382041382
Artikelnummer
ETNECCFC40
Herstellernummer
ECCFC40
Hersteller
ETN
Geeignet für Rohrdurchmesser:
40...40 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Schraubloch
Geschlossen:
ja
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Oberflächenschutz:
sonstige
Max. Anzahl der Rohre:
1
Geeignet für Schutzschläuche:
ja
Anreihbar:
nein
Mit Einlage:
nein
Mit Mauerdichtung:
nein
Einsatztemperatur:
-25...70 °C
Halogenfrei:
ja


