Startseite

ELETTROCANALI - ETNECCFC25CR CLIPS FISSATUBO A COLLARE D25 ROSSO - ECCFC25CR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 25...25 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Geschlossen - ja

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 800 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8056351663595

Artikelnummer

ETNECCFC25CR

Herstellernummer

ECCFC25CR

Hersteller

ETN

Geeignet für Rohrdurchmesser:

25...25 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Schraubloch

Geschlossen:

ja

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Farbe:

grau

Oberflächenschutz:

sonstige

Max. Anzahl der Rohre:

1

Geeignet für Schutzschläuche:

ja

Anreihbar:

nein

Mit Einlage:

nein

Mit Mauerdichtung:

nein

Einsatztemperatur:

-25...70 °C

Halogenfrei:

ja

CLIP FISSATUBO A COLLARE Ø25 mm - ROSSO RAL3000