Startseite

ELETTROCANALI - ETNEC890052 MORSETTIERA ISOLATA 1X35-2X25-12X16 BLU - EC890052

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - DIN-Schiene/Schraube

  • Nennstrom - 100 A

  • Anschlussart - schrauben

  • Polzahl - 1

  • Berührungssicher - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8033576772080

Artikelnummer

ETNEC890052

Herstellernummer

EC890052

Hersteller

ETN

Montageart:

DIN-Schiene/Schraube

Nennstrom:

100 A

Anschlussart:

schrauben

Polzahl:

1

Berührungssicher:

ja

Leiterquerschnitt Zugang:

35...35 mm²

Geeignet für massive Leiter:

ja

Anzahl der Eingänge:

1

Anzahl der Ausgänge:

14

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Leiterquerschnitt Abgang:

16...25 mm²

Breite:

132 mm

Tiefe:

13 mm

Höhe:

27.5 mm

MORSETTIERE CON SUPPORTO 12X16 - BLU