ELETTROCANALI - ETNEC890050 MORSETTIERA ISOLATA 1X35 - 6X16 BLU - EC890050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - DIN-Schiene/Schraube
Nennstrom - 100 A
Anschlussart - schrauben
Polzahl - 1
Berührungssicher - ja
Packung
10 ST
EAN
8033576772066
Artikelnummer
ETNEC890050
Herstellernummer
EC890050
Hersteller
ETN
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Nennstrom:
100 A
Anschlussart:
schrauben
Polzahl:
1
Berührungssicher:
ja
Leiterquerschnitt Zugang:
35...35 mm²
Geeignet für massive Leiter:
ja
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
6
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Leiterquerschnitt Abgang:
16...16 mm²
Breite:
73 mm
Tiefe:
13 mm
Höhe:
27.5 mm


