Startseite

ELETTROCANALI - ETNEC71020CR RACCORDO TUBO-TUBO IP67 20 ROSSO - EC71020CR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm

  • Farbe - rot

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 400 ST

EAN

8056351663496

Artikelnummer

ETNEC71020CR

Herstellernummer

EC71020CR

Hersteller

ETN

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

20 mm

Farbe:

rot

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Zweiteilig:

nein

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Teilbar:

nein

Mit Innengewinde:

nein

Mit Sperrfunktion:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Material Dichtung:

Gummi

Mit Außengewinde:

nein

Exzentrisch:

nein

RACCORDO TUBO-TUBO IP67 Ø20 mm - ROSSO RAL300