Startseite

ELETTROCANALI - ETNEC70020CR RACCORDO TUBO-SCATOLA IP67 20 ROSSO - EC70020CR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Einbaudose - nein

  • Geeignet für Abzweigdose - ja

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 20...20 mm

  • Geeignet für Verbindungsdose - ja

  • Anzahl der Rohreinführungen - 1

Packung

  • 500 ST

EAN

8056351663472

Artikelnummer

ETNEC70020CR

Herstellernummer

EC70020CR

Hersteller

ETN

Geeignet für Einbaudose:

nein

Geeignet für Abzweigdose:

ja

Geeignet für Kabeldurchmesser:

20...20 mm

Geeignet für Verbindungsdose:

ja

Anzahl der Rohreinführungen:

1

Für Rohrdurchmesser:

20 mm

Geeignet für Erweiterungsrahmen:

nein

RACCORDO TUBO-SCATOLA IP67 Ø20 mm - ROSSO RAL3000