Startseite

ELETTROCANALI - ETNEC699P45 PROLUNGA 32A IP67 3P+N+T 20 MT - EC699P45

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 20 m

  • Leiternennquerschnitt - 4 mm²

  • Anschluss 1 - CEE-Stecker (IEC 60309)

  • Ader-Zahl - 5

  • Anschluss 2 - CEE-Kupplung (IEC 60309)

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

784 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8053676578214

Artikelnummer

ETNEC699P45

Herstellernummer

EC699P45

Hersteller

ETN

Länge:

20 m

Leiternennquerschnitt:

4 mm²

Anschluss 1:

CEE-Stecker (IEC 60309)

Ader-Zahl:

5

Anschluss 2:

CEE-Kupplung (IEC 60309)

Mantelmaterial:

Gummi

Mantel-Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP67

Kabeleinführung Anschluss 1:

gerade

Nennstrom:

32 A

Kabeleinführung Anschluss 2:

gerade

Temperaturbeständigkeit:

-25...60 °C

Mit Schutzleiter:

ja

Steckverbindersystem systemgebunden:

nein

Nennspannung:

346...415 V

Spiralleitung:

nein

Mit Schnurschalter:

nein

Frequenz:

50...60 Hz

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

ja

Außendurchmesser ca.:

19.9 mm

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

PROLUNGA IND. PRESA/SPINA 32A PRESA-SPINA 3P+N+T IP67 20 m