ELETTROCANALI - ETNEC699P24 PROLUNGA 16A IP67 3P+T 20 MT - EC699P24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 20 m
Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²
Anschluss 1 - CEE-Stecker (IEC 60309)
Ader-Zahl - 4
Anschluss 2 - CEE-Kupplung (IEC 60309)
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
784 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033954873484
Artikelnummer
ETNEC699P24
Herstellernummer
EC699P24
Hersteller
ETN
Länge:
20 m
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Anschluss 1:
CEE-Stecker (IEC 60309)
Ader-Zahl:
4
Anschluss 2:
CEE-Kupplung (IEC 60309)
Mantelmaterial:
Gummi
Mantel-Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Kabeleinführung Anschluss 1:
gerade
Nennstrom:
16 A
Kabeleinführung Anschluss 2:
gerade
Temperaturbeständigkeit:
-25...60 °C
Mit Schutzleiter:
ja
Steckverbindersystem systemgebunden:
nein
Nennspannung:
380...415 V
Spiralleitung:
nein
Mit Schnurschalter:
nein
Frequenz:
50...60 Hz
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Außendurchmesser ca.:
15.5 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne


