Startseite

ELETTROCANALI - ETNEC6949241F PRESA SELV 24V 150VA PARETE CBF 2P 16A - EC6949241F

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 2

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett

  • Schalter - ohne Ein-/Ausschalter

  • Kennfarbe - violett

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

96 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033954872340

Artikelnummer

ETNEC6949241F

Herstellernummer

EC6949241F

Hersteller

ETN

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

2

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violett

Schalter:

ohne Ein-/Ausschalter

Kennfarbe:

violett

Schutzart (IP):

IP44

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Absicherung:

zylindrische Sicherung

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Militärausführung:

nein

PRESA VERT.DA PARETE C/T SELV 150VA C/PF 24V 16A 2P IP44