Startseite

ELETTROCANALI - ETNEC69370 SPINA MOBILE IP67 380/415V 3P+T 63A - EC69370

KopierenKopieren
ELETTROCANALI - ETNEC69370 SPINA MOBILE IP67 380/415V 3P+T 63A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 2 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033576770475

Artikelnummer

ETNEC69370

Herstellernummer

EC69370

Hersteller

ETN

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Schutzart (IP):

IP67

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

7035

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

SPINA MOBILE 380V 63A 3P+T IP67